Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

dbramante1928 Lynge Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1 Zoll) Geldbörsenhülle Bräune


Menge:  Stück  
Produktinformationen
dbramante1928 Lynge Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1 Zoll) Geldbörsenhülle Bräune
dbramante1928 Lynge Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1 Zoll) Geldbörsenhülle Bräune
dbramante1928 Lynge Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1 Zoll) Geldbörsenhülle Bräune
dbramante1928 Lynge Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1 Zoll) Geldbörsenhülle Bräune
dbramante1928 Lynge Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1 Zoll) Geldbörsenhülle Bräune
dbramante1928 Lynge Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1 Zoll) Geldbörsenhülle Bräune
dbramante1928 Lynge Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1 Zoll) Geldbörsenhülle Bräune
dbramante1928 Lynge Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1 Zoll) Geldbörsenhülle Bräune
dbramante1928 Lynge Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1 Zoll) Geldbörsenhülle Bräune
dbramante1928 Lynge Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1 Zoll) Geldbörsenhülle Bräune
dbramante1928 Lynge Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1 Zoll) Geldbörsenhülle Bräune
dbramante1928 Lynge Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1 Zoll) Geldbörsenhülle Bräune
dbramante1928 Lynge Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1 Zoll) Geldbörsenhülle Bräune
dbramante1928 Lynge Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1 Zoll) Geldbörsenhülle Bräune
dbramante1928 Lynge Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1 Zoll) Geldbörsenhülle Bräune
dbramante1928 Lynge Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1 Zoll) Geldbörsenhülle Bräune
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80120972
Hersteller:
     dbramante1928
Herst.-Nr.:
     LY61GT001181
EAN/GTIN:
     5711428011817
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Die Funktionalität dieses 2-in-1-Etuis ist äußerst bemerkenswert, denn das wunderschöne Design eignet sich für den Einsatz als ultradünne stoßdämpfende Schutzhülle oder stilvolle Geldbörse mit zahlreichen Features – oder eben für beides! Es wurde in Dänemark von einem klimapositiven Unternehmen entwickelt, sodass Sie mit dieser funktionsreichen, umweltfreundlichen 2-in-1-Schutzhülle sowohl Ihr Gerät als auch den Planeten schützen. Dieses 2-in-1-Etui wird aus luxuriösem Vollnarbenleder handgefertigt und wird im Zuge der Nutzung eine wunderschöne Patina ansetzen. Zudem verfügt das abnehmbare Backcover mit seinen stoßdämpfenden Eigenschaften über eine Einschnappfunktion. Das liebevoll aus nachhaltigen, langlebigen Materialien hergestellte Stück ist wie gemacht für diejenigen, die ihren Alltag auf sichere und organisierte Weise mit lässiger Eleganz gestalten möchten.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Warentarifnummer (HS)
85177900
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
117 mm
Verpackungstiefe
25 mm
Verpackungshöhe
207 mm
Paketgewicht
167 g
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.1 Zoll
Etui-Typ
Geldbörsenhülle
Material
Leder
Produktfarbe
Bräune
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 12/12 Pro
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Verschlussart
Magnetverschluss
Kartentasche
Ja
Anzahl der Kartentaschen
3
Ursprungsland
Indien
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
380 mm
Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU)
48 Stück(e)
Höhe des Versandkartons
240 mm
Volumen Hauptkarton
25536 cm³
Gewicht (innerer) Versandkarton
167 g
Menge äußerer Karton
30 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
82 mm
Tiefe
21 mm
Höhe
155 mm
Gewicht
99 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,68*
€ 48,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.