Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Labelmate Distri-Count-ST-RW


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE7-80126075
Hersteller:
     Labelmate
Herst.-Nr.:
     LMC032
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Rollenkapazität
220 mm
Maximale Etikettenlänge
0.2 m
Rollenkerndurchmesser (min.)
38 mm
Rollenkerndurchmesser (max.)
76 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
232 mm
Tiefe
295 mm
Höhe
222 mm
Design
Eingebautes Display
Ja
Steuerung
Tasten
Produktfarbe
Schwarz
Energie
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.307,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.356,36*
€ 1.614,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.353,99*
€ 1.611,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.336,42*
€ 1.590,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.323,56*
€ 1.575,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.307,55*
€ 1.555,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Labelmate
LMC002
ab € 1.437,95*
Ähnlich
Labelmate
LMC004
ab € 2.118,32*
Ähnlich
Labelmate
LMC003
ab € 1.966,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.