Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch CityMower 18 Rasenmäher Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch CityMower 18 Rasenmäher Akku
Bosch CityMower 18 Rasenmäher Akku
Bosch CityMower 18 Rasenmäher Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80126225
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 600 8B9 A00
EAN/GTIN:
     3165140973519
Suchbegriffe:
Akku-Mäher
Akku-Rasenmäher
Akkumäher
Akkurasenmäher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
1050 mm
Höhe
1080 mm
Gewicht
9900 g
Merkmale
Maximale Rasenfläche
300 m²
Schneideweite
320 mm
Minimum Schnitthöhe
30 mm
Maximum Schnitthöhe
60 mm
Grasfangeinrichtung
Ja
Schneideabstand Anpassung
Ja
Anzahl der Höhenpostionen
3
Grasssammel-Volumen
31 l
Technische Details
Index der Reparierbarkeit
9.1
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriespannung
18 V
Batteriekapazität
4 Ah
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Weitere Suchbegriffe: bosch akku-rasenmäher, akku mäher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 222,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,96*
€ 326,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,67*
€ 323,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,50*
€ 306,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,75*
€ 304,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,12*
€ 264,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.