Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papo Nashornmutant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papo Nashornmutant
Papo Nashornmutant
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80149919
Hersteller:
     Papo
Herst.-Nr.:
     38946
EAN/GTIN:
     3465000389468
Suchbegriffe:
Actionfigur
Figuren zum Spielen und Sammeln
Sammlerfigur
Spielfigur
Mit den Spielfiguren aus der Phantasiewelt reiten Sie auf Drachen, kämpfen auf Seiten der Orks und Zentauren und bieten dem mächtigen Minotaurus die Stirn.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Sammlerfigur
Basierend auf
Film & TV-Serien
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
PVC
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Details Zielpublikum
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Lieferanteneigenschaften
(cdm) Rückgewonnener neuer Tropfen
Erneuert
Saisonal
Dauerhaft
(cdm) Publikumsgruppen
Kinder
(cdm) Zusätzliche Verwendung
Indoor/Outdoor
Logistikdaten
Mindestbestellmenge Versandgehäuse (innen)
5 Stück(e)
Breite des Versandkartons
365 mm
Höhe des Versandkartons
265 mm
Versandeinheit Hauptgehäuse (außen)
Ja
Palettentyp
800 x 1200 mm
Lagenanzahl pro Palette
5 Stück(e)
Sonstige Funktionen
Importland (ISO 3166-1)
China
Zolltarifnummer (TARIC)
95030049
Gewicht und Abmessungen
Breite
77 mm
Tiefe
33 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
49 g
Verpackungsbreite
77 mm
Verpackungstiefe
33 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Paketgewicht
49 g
Lieferumfang
Verpackungsmaterial
Recycelbarer Kunststoff
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
Versandeinheit
Ja
Weitere Suchbegriffe: Spielfiguren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.