Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JBM 4180 Mal- & Bastel-Set für Kinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JBM 4180 Mal- & Bastel-Set für Kinder
JBM 4180 Mal- & Bastel-Set für Kinder
JBM 4180 Mal- & Bastel-Set für Kinder
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80152069
Hersteller:
     JBM
Herst.-Nr.:
     4180
EAN/GTIN:
     0028178041809
Suchbegriffe:
Bastel-Set
Bastelset
Bügel-Perlen
Bügelperlen
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Teile
451 Stück(e)
Merkmale
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
5 Jahr(e)
Produktfarbe
Mehrfarben
Material
PVC
Ursprungsland
Denmark
Lieferanteneigenschaften
Zolltarifnummer (TARIC)
9503903490
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
Saisonal
Dauerhaft, Jahresende
Logistikdaten
Verpackungstyp Versandgehäuse (innen)
Karton
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Weitere Suchbegriffe: Perlen, bügelperlen hama, bügel perlen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,87*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.