Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JBM 4451 Mal- & Bastel-Set für Kinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JBM 4451 Mal- & Bastel-Set für Kinder
JBM 4451 Mal- & Bastel-Set für Kinder
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80152178
Hersteller:
     JBM
Herst.-Nr.:
     4451
EAN/GTIN:
     0028178044510
Suchbegriffe:
Bastel-Set
Bastelset
Bügel-Perlen
Bügelperlen
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Teile
3 Stück(e)
Merkmale
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
5 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
91 Jahr(e)
Produktfarbe
Mehrfarben
Material
PVC
Ursprungsland
Denmark
Lieferanteneigenschaften
Zolltarifnummer (TARIC)
9503903490
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
Saisonal
Dauerhaft, Jahresende
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
46 g
Logistikdaten
Verpackungstyp Versandgehäuse (innen)
Karton
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
105 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Paketgewicht
46 g
Weitere Suchbegriffe: Perlen, Steckplatte, Stiftplatte, bügelperlen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,51*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.