Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 505-58140317 Herst.-Nr.: 4582 EAN/GTIN: 0028178045821 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl Teile | 4 Stück(e) | Merkmale | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 5 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 91 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Mehrfarbig | ![](/p.gif) | Material | PVC | ![](/p.gif) | Ursprungsland | Dänemark | Lieferanteneigenschaften | Zolltarifnummer (TARIC) | 9503903490 | ![](/p.gif) | Typ Gewerbeeinheit | Verbrauchereinheit einzeln | ![](/p.gif) | Saisonal | Dauerhaft, Jahresende | Gewicht und Abmessungen | Breite | 195 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 30 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 245 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 160 g | Logistikdaten | Verpackungstyp Versandgehäuse (innen) | Karton | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 195 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 30 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 245 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 160 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 505 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,50* | ab € 4,24* | € 7,45* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Paket | € 6,99* | ab € 11,01* | € 15,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 3,50* | ab € 16,21* | € 22,73* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 505 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 505 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 505 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|