Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine AP155O Kunst-/Bastelspielzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine AP155O Kunst-/Bastelspielzeug
Clairefontaine AP155O Kunst-/Bastelspielzeug
Clairefontaine AP155O Kunst-/Bastelspielzeug
Clairefontaine AP155O Kunst-/Bastelspielzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80152922
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     AP155O
EAN/GTIN:
     3609510041557
Suchbegriffe:
Bastel-Rohelemente
Bastel-Rohfiguren
Bastelfigur
Bastelform
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
5 Jahr(e)
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Produktfarbe
Braun
Material
Papier
Empfohlene Nutzung
Drinnen
Zertifizierung
CE
Ursprungsland
Philippinen
Lieferanteneigenschaften
Zolltarifnummer (TARIC)
48237090
Verpackungssprachen (ISO 639-Format)
Französisch
Handbuchsprachen (ISO 639-Format)
Französisch
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
Saisonal
Dauerhaft
(cdm) Zusätzliche Verwendung
Drinnen
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
5 Stück(e)
Verpackungstyp Hauptgehäuse (außen)
Karton
Breite des Versandkartons
390 mm
Höhe des Versandkartons
260 mm
Versandkartonsbreite
70 mm
Versandkartonslänge
270 mm
Versandkartonshöhe
210 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
370 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Paketgewicht
71 g
Weitere Suchbegriffe: Pappmache, bastel rohfiguren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,15*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.