Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JBM 201-50 Kunst-/Bastelspielzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JBM 201-50 Kunst-/Bastelspielzeug
JBM 201-50 Kunst-/Bastelspielzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80153168
Hersteller:
     JBM
Herst.-Nr.:
     201-50
EAN/GTIN:
     0028178201500
Suchbegriffe:
Bügel-Perlen
Bügelperlen
Perlen
bügel perlen
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Teile
3000 Stück(e)
Merkmale
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
5 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
91 Jahr(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
PVC
Ursprungsland
Dänemark
Lieferanteneigenschaften
Zolltarifnummer (TARIC)
9503903490
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
Saisonal
Dauerhaft, Jahresende
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
200 mm
Gewicht
183 g
Logistikdaten
Verpackungstyp Versandgehäuse (innen)
Tasche
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
183 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.