Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JBM 207-43 Kunst-/Bastelspielzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JBM 207-43 Kunst-/Bastelspielzeug
JBM 207-43 Kunst-/Bastelspielzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80153618
Hersteller:
     JBM
Herst.-Nr.:
     207-43
EAN/GTIN:
     0028178207434
Suchbegriffe:
Bügel-Perlen
Bügelperlen
Perlen
bügelperlen
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Teile
1000 Stück(e)
Merkmale
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
5 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
91 Jahr(e)
Produktfarbe
Gelb
Material
PVC
Ursprungsland
Dänemark
Lieferanteneigenschaften
Zolltarifnummer (TARIC)
9503903490
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
Saisonal
Dauerhaft, Jahresende
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
170 mm
Gewicht
64 g
Logistikdaten
Verpackungstyp Versandgehäuse (innen)
Tasche
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
170 mm
Paketgewicht
64 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,72*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.