Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JBM 207-90 Kunst-/Bastelspielzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JBM 207-90 Kunst-/Bastelspielzeug
JBM 207-90 Kunst-/Bastelspielzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80153890
Hersteller:
     JBM
Herst.-Nr.:
     207-90
EAN/GTIN:
     0028178207908
Suchbegriffe:
Bügel-Perlen
Bügelperlen
Perlen
bügelperlen
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Teile
1000 Stück(e)
Merkmale
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
5 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
91 Jahr(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
PVC
Ursprungsland
Dänemark
Lieferanteneigenschaften
Zolltarifnummer (TARIC)
9503903490
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
Saisonal
Dauerhaft, Jahresende
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
170 mm
Gewicht
64 g
Logistikdaten
Verpackungstyp Versandgehäuse (innen)
Tasche
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
170 mm
Paketgewicht
64 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,59*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JBM
201-90
ab € 3,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.