Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

JBM 221TR Kunst-/Bastelspielzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JBM 221TR Kunst-/Bastelspielzeug
JBM 221TR Kunst-/Bastelspielzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80154123
Hersteller:
     JBM
Herst.-Nr.:
     221TR
EAN/GTIN:
     0028178221003
Suchbegriffe:
Bügel-Perlen
Bügelperlen
Perlen
Steckplatte
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Merkmale
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
5 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
91 Jahr(e)
Produktfarbe
Transparent
Material
PVC
Ursprungsland
Dänemark
Lieferanteneigenschaften
Zolltarifnummer (TARIC)
9503903490
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
Saisonal
Dauerhaft, Jahresende
Gewicht und Abmessungen
Breite
155 mm
Tiefe
5 mm
Höhe
155 mm
Gewicht
39 g
Logistikdaten
Verpackungstyp Versandgehäuse (innen)
Tasche
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
155 mm
Verpackungstiefe
5 mm
Verpackungshöhe
155 mm
Paketgewicht
39 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,25*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JBM
234TR
ab € 1,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.