Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

j5create JVCU100-N USB™ HD Webcam mit 360° Rotation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
j5create JVCU100-N USB™ HD Webcam mit 360° Rotation
j5create JVCU100-N USB™ HD Webcam mit 360° Rotation
j5create JVCU100-N USB™ HD Webcam mit 360° Rotation
j5create JVCU100-N USB™ HD Webcam mit 360° Rotation
j5create JVCU100-N USB™ HD Webcam mit 360° Rotation
j5create JVCU100-N USB™ HD Webcam mit 360° Rotation
j5create JVCU100-N USB™ HD Webcam mit 360° Rotation
j5create JVCU100-N USB™ HD Webcam mit 360° Rotation
j5create JVCU100-N USB™ HD Webcam mit 360° Rotation
j5create JVCU100-N USB™ HD Webcam mit 360° Rotation
j5create JVCU100-N USB™ HD Webcam mit 360° Rotation
j5create JVCU100-N USB™ HD Webcam mit 360° Rotation
j5create JVCU100-N USB™ HD Webcam mit 360° Rotation
j5create JVCU100-N USB™ HD Webcam mit 360° Rotation
j5create JVCU100-N USB™ HD Webcam mit 360° Rotation
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80160397
Hersteller:
     j5create
Herst.-Nr.:
     JVCU100-N
EAN/GTIN:
     4712795085570
Suchbegriffe:
Web Cam
Web Kamera
Webcam
web cam
"Die USB™ HD Webcam mit 360° Drehung liefert Full HD 1080p Auflösung für klare und detailreiche Bilder. Es ist perfekt für den täglichen Gebrauch und verfügt über ein High-Fidelity-Mikrofon zur Reduzierung von Außengeräuschen und eine verbesserte Lichtempfindlichkeit, die sich automatisch an unterschiedliche Lichtverhältnisse anpasst. Darüber hinaus verfügt er über ein Sichtfeld von 80° und ist für maximale Flexibilität um volle 360° schwenkbar.

Diese USB-HD-Webcam™ ist Plug-and-Play und funktioniert mit gängigen Anwendungen wie Zoom, Skype®®, Microsoft Teams und Google Meet™™. Die Webcam ist kompatibel mit Windows®, MacOS®, Chrome OS,™ was sie zur perfekten Kamera für zu Hause oder im Büro macht."
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Mindestsystemvoraussetzungen
Available USB™ Type-A port, Windows® 10, macOS® with UVC support, Chrome OS™ with UVC support, Operating systems compliant with standard UVC 1.0/1.1 & UAC support
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Packungsinhalt
1 x USB™ HD Webcam with 360° rotation (Model: JVCU100), 1 x Quick Installation Guide
Logistikdaten
Menge pro Behälter
1 Stück(e)
Versandkartonslänge
207 mm
Versandkartonsbreite
103 mm
Versandkartonshöhe
165 mm
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
EAR99
Gewicht (innerer) Versandkarton
740 g
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
8525.50.0000
Breite des Versandkartons
230 mm
Höhe des Versandkartons
190 mm
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
24712795085574
Ursprungsland
Taiwan
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 8.1, Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Betriebsbedingungen
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 90 %
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Design
Eingebautes Mikrofon
Ja
Schnittstelle
USB
Produktfarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Clip / Ständer
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat (PC)
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/2.9 "
Kabellänge
1.5 m
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
155 mm
Verpackungstiefe
95 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Paketgewicht
210 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
102 mm
Tiefe
53.5 mm
Höhe
53 mm
Gewicht
120 g
Leistungen
Megapixel (ca.)
2.07 MP
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Kamera HD Typ
Full HD
Maximale Framerate
30 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
640x480@30fps, 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps
Unterstützte Video-Modi
720p, 1080p
Unterstützte Videoformate
H.264, M-JPEG, YUV
Maximale Bildauflösung
1920 x 1080 Pixel
Autofokus
Ja
Rauschverhältnis (SNR)
50 dB
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5 W
Arbeitsspannung
5 V
Operatierender Strom
0.5 A
Plug
Ja
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Weitere Suchbegriffe: Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.