Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine GY028O Kunst-/Bastelspielzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine GY028O Kunst-/Bastelspielzeug
Clairefontaine GY028O Kunst-/Bastelspielzeug
Clairefontaine GY028O Kunst-/Bastelspielzeug
Clairefontaine GY028O Kunst-/Bastelspielzeug
Clairefontaine GY028O Kunst-/Bastelspielzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80163981
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     GY028O
EAN/GTIN:
     3609510520281
Suchbegriffe:
Ausmalbilder
Malbuch
Malvorlage
Malvorlagenheft
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
6 Jahr(e)
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Produktfarbe
Grün
Material
Papier
Empfohlene Nutzung
Drinnen
Zertifizierung
CE,PEFC
Ursprungsland
Marokko
Lieferanteneigenschaften
Zolltarifnummer (TARIC)
48201090
Verpackungssprachen (ISO 639-Format)
Multi
Handbuchsprachen (ISO 639-Format)
Französisch
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
Saisonal
Dauerhaft
(cdm) Zusätzliche Verwendung
Drinnen
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
8 Stück(e)
Palette GTIN (EAN/UPC)
3609513520288
Verpackungstyp Hauptgehäuse (außen)
Karton
Breite des Versandkartons
230 mm
Höhe des Versandkartons
168 mm
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
3609512520289
Versandkartonsbreite
75 mm
Versandkartonslänge
244 mm
Versandkartonshöhe
202 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
2105 g
Versandverpackung GTIN (EAN/UPC)
3609511520280
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
225 mm
Verpackungshöhe
15 mm
Paketgewicht
435 g
Weitere Suchbegriffe: malvorlagenbuch, ausmalbilder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.