Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maped 831211 Kunst-/Bastelspielzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maped 831211 Kunst-/Bastelspielzeug
Maped 831211 Kunst-/Bastelspielzeug
Maped 831211 Kunst-/Bastelspielzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80164302
Hersteller:
     Maped
Herst.-Nr.:
     831211
EAN/GTIN:
     3154148312116
Suchbegriffe:
Ansichtskarte
Postkarten
Fasermaler
Faserschreiber
Weitere Informationen:
Merkmale
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
4 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
4 Jahr(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Kunststoff
Minimale Anzahl an Spielern
1
Zertifizierung
CE
Ursprungsland
China
Lieferanteneigenschaften
Zolltarifnummer (TARIC)
4903000000
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
(cdm) Elterliche Anwesenheit
Empfohlen
Saisonal
Dauerhaft
(cdm) Zusätzliche Verwendung
Drinnen
Gewicht und Abmessungen
Breite
327 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
127 mm
Gewicht
58.4 g
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
8 Stück(e)
Palette GTIN (EAN/UPC)
33154148312117
Verpackungstyp Hauptgehäuse (außen)
Box
Breite des Versandkartons
230 mm
Höhe des Versandkartons
127 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
23154148312110
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
152 mm
Verpackungstiefe
102 mm
Verpackungshöhe
6.5 mm
Paketgewicht
58.4 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,02*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.