Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maped 831212 Kunst-/Bastelspielzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maped 831212 Kunst-/Bastelspielzeug
Maped 831212 Kunst-/Bastelspielzeug
Maped 831212 Kunst-/Bastelspielzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80164314
Hersteller:
     Maped
Herst.-Nr.:
     831212
EAN/GTIN:
     3154148312123
Suchbegriffe:
Ausmalbilder
Malbuch
Malvorlage
Malvorlagenheft
Weitere Informationen:
Merkmale
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
4 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
4 Jahr(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Kunststoff
Minimale Anzahl an Spielern
1
Zertifizierung
CE
Ursprungsland
China
Lieferanteneigenschaften
Zolltarifnummer (TARIC)
4903000000
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
(cdm) Elterliche Anwesenheit
Empfohlen
Saisonal
Dauerhaft
(cdm) Zusätzliche Verwendung
Drinnen
Gewicht und Abmessungen
Breite
242 mm
Tiefe
227 mm
Höhe
131 mm
Gewicht
218 g
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
8 Stück(e)
Palette GTIN (EAN/UPC)
33154148312124
Verpackungstyp Hauptgehäuse (außen)
Box
Breite des Versandkartons
227 mm
Höhe des Versandkartons
131 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
23154148312127
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
18 mm
Verpackungshöhe
250 mm
Paketgewicht
218 g
Weitere Suchbegriffe: malvorlagenbuch, ausmalbilder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,83*
€ 8,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,32*
€ 7,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,21*
€ 6,64
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,91*
€ 6,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,63*
€ 6,02
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,50*
€ 5,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,21*
€ 5,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,87*
€ 5,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,95*
€ 4,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.