| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-80164488 Herst.-Nr.: 907003 EAN/GTIN: 3154149070039 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl Teile | 100 Stück(e) | Merkmale | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 5 Jahr(e) | | Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 5 Jahr(e) | | Produktfarbe | Mehrfarbig | | Material | Kunststoff | | Minimale Anzahl an Spielern | 1 | | Zertifizierung | CE | | Ursprungsland | China | Lieferanteneigenschaften | Zolltarifnummer (TARIC) | 9609909000 | | Typ Gewerbeeinheit | Verbrauchereinheit einzeln | | (cdm) Elterliche Anwesenheit | Empfohlen | | Saisonal | Dauerhaft | | (cdm) Zusätzliche Verwendung | Drinnen | Gewicht und Abmessungen | Breite | 400 mm | | Tiefe | 455 mm | | Höhe | 340 mm | | Gewicht | 1120 g | Logistikdaten | Palette GTIN (EAN/UPC) | 33154149070030 | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 440 mm | | Verpackungstiefe | 50 mm | | Verpackungshöhe | 355 mm | | Paketgewicht | 1120 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |