Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine AP108O Kunst-/Bastelspielzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine AP108O Kunst-/Bastelspielzeug
Clairefontaine AP108O Kunst-/Bastelspielzeug
Clairefontaine AP108O Kunst-/Bastelspielzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80170518
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     AP108O
EAN/GTIN:
     3760018501087
Suchbegriffe:
Bastel-Rohelemente
Bastel-Rohfiguren
Bastelfigur
Bastelform
Weitere Informationen:
Merkmale
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
5 Jahr(e)
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Material
Papier
Empfohlene Nutzung
Drinnen
Ursprungsland
Philippinen
Lieferanteneigenschaften
Zolltarifnummer (TARIC)
48237090
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
Saisonal
Dauerhaft
(cdm) Zusätzliche Verwendung
Drinnen
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
5 Stück(e)
Verpackungstyp Hauptgehäuse (außen)
Karton
Breite des Versandkartons
400 mm
Höhe des Versandkartons
265 mm
Versandkartonsbreite
60 mm
Versandkartonslänge
230 mm
Versandkartonshöhe
226 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
310 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Paketgewicht
64 g
Weitere Suchbegriffe: Pappmache, bastel rohfiguren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,15*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.