Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager M1647TRAN Kabelrinne Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Hager M1647TRAN Kabelrinne Grau
Hager M1647TRAN Kabelrinne Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80201278
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     M1647TRAN
EAN/GTIN:
     4012740149945
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Installationskanal
Weitere Informationen:
Merkmale
Lateraler Abschnitt
25 mm²
Material
Kunststoff, Polyvinylchlorid (PVC)
Produktfarbe
Grau
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
6 mm
Höhe
7 mm
Länge (m)
2000 m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,25*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 3,45*
€ 4,11
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,17*
€ 3,77
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,01*
€ 3,58
pro Meter
ab 40 Meter
€ 2,93*
€ 3,49
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,78*
€ 3,31
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,25*
€ 2,68
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.