Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edding 360-1 Marker 1 Stück(e) Schwarz Feine Spitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edding 360-1 Marker 1 Stück(e) Schwarz Feine Spitze
Edding 360-1 Marker 1 Stück(e) Schwarz Feine Spitze
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80212805
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     360-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Weitere Informationen:
Technische Details
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Merkmale
Schreibfarben
Schwarz
Typ der Spitze
Feine Spitze
Produktfarbe
Mehrfarben
Strichbreite (min)
1.5 mm
Strichbreite (max)
3 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,75*
  
Preis gilt ab 63.000 Stück
Mindestbestellmenge: 21 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 21 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 42 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 105 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 210 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 420 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 63000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.