Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prym 403150 Nietnagel Druckniete


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Prym 403150 Nietnagel Druckniete
Prym 403150 Nietnagel Druckniete
Prym 403150 Nietnagel Druckniete
Prym 403150 Nietnagel Druckniete
Prym 403150 Nietnagel Druckniete
Prym 403150 Nietnagel Druckniete
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80213200
Hersteller:
     Prym
Herst.-Nr.:
     403150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hohlniet
Hohlniete
Hohlnieten
hohlniet
Die Hohlnieten von Prym sind in unterschiedlichen Größen erhältlich und damit für verschiedene Materialstärken geeignet. Die Unterschiede liegen hier im Durchmesser des Kopfes sowie in der Länge des innenliegenden Stiftes. Je höher der Stift, desto dicker können die Materialien wie z. B. Leder sein, die zu vernieten sind. In der Packung befindet sich neben den Hohlnieten auch das passende Werkzeug – so benötigt man lediglich einen Hammer, um die Hohlnieten zu verarbeiten. Die Hohlnieten sind aus rostfreiem, silberfarbigem Messing gefertigt und bieten für jeden Einsatzbereich optisch saubere Ergebnisse. Auch in praktischer Multipackung erhältlich!
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Druckniete
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Kopfdurchmesser
7.5 mm
Heckdurchmesser
4 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 6,11*
€ 7,27
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 5,81*
€ 6,91
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 5,59*
€ 6,65
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 5,43*
€ 6,46
pro Karton
ab 50 Kartons
€ 5,14*
€ 6,12
pro Karton
ab 7500 Kartons
€ 4,29*
€ 5,11
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.