Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grandstream Networks GUV3100 Webcam 2 MP 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grandstream Networks GUV3100 Webcam 2 MP 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
Grandstream Networks GUV3100 Webcam 2 MP 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
Grandstream Networks GUV3100 Webcam 2 MP 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
Grandstream Networks GUV3100 Webcam 2 MP 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
Grandstream Networks GUV3100 Webcam 2 MP 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80219876
Hersteller:
     Grandstream
Herst.-Nr.:
     GUV3100
EAN/GTIN:
     6947273703358
Suchbegriffe:
Kamera für Videokonferenz
Konferenzkamera
Web Cam
Web Kamera
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Betriebsbedingungen
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 95 %
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Betriebstemperatur
10 - 50 °C
Design
Eingebautes Mikrofon
Ja
Schnittstelle
USB 2.0
Produktfarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Clip / Ständer
Mikrofonanzahl
2
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Sensor-Typ
CMOS
Kabellänge
1.8 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
102 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
46 mm
Gewicht
150 g
Leistungen
Megapixel (ca.)
2 MP
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Kamera HD Typ
Full HD
Maximale Framerate
30 fps
Unterstützte Video-Modi
1080p
Rauschverhältnis (SNR)
50 dB
Mindestbeleuchtung
0.5 Lux
Weitere Suchbegriffe: Webcam, webcam 1920x1080, kamera für videokonferenz, grandstream webcam, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.