Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro CSE-815TQ-R700UB Computer-Gehäuse Rack Schwarz 700 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro CSE-815TQ-R700UB Computer-Gehäuse Rack Schwarz 700 W
Supermicro CSE-815TQ-R700UB Computer-Gehäuse Rack Schwarz 700 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-8022635
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     CSE-815TQ-R700UB
EAN/GTIN:
     672042067329
Suchbegriffe:
Server Chassis
Server Gehäuse
server chassis supermicro
server chassis
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Rack
Typ
Server
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
EATX
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
1U
LED-Anzeigen
HDD, LAN, Status
Zertifizierung
80PLUS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
437 mm
Tiefe
650 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
18100 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Sonstige Funktionen
Netzteiltyp
Redundant
Ventilator
4x 40mm
externe Laufwerkseinschübe
4x 3.5"
Mainboard Größe
12 x 13 Zoll
HDD Schnittstellen
SAS, SATA
Energiebedarf
100 - 240V, 50 - 60Hz
Power-LED
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Stromversorgung
Stromversorgung
700 W
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 354,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,54*
€ 479,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,44*
€ 476,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,83*
€ 463,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 388,12*
€ 461,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,33*
€ 421,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.