Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery 55713 Aufkleber für Kinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Avery 55713 Aufkleber für Kinder
Avery 55713 Aufkleber für Kinder
Avery 55713 Aufkleber für Kinder
Avery 55713 Aufkleber für Kinder
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80237480
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     55713
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Süße Piepmätze zum Verschenken! Die bezaubernden Vogelsticker sind perfekt zum Verzieren, Basteln, Sammeln und Dekorieren von Briefen, Geschenken, Freundschaftsbüchern und Poesiealben! Die selbstklebenden Schmucketiketten zum Gestalten und Basteln sind aus bedrucktem Papier. Unsere Z-Design Klebeetiketten sind natürlich aus geprüfter Top-Qualität und werden regelmäßig extern kontrolliert und bestätigt. Viel Spaß beim Dekorieren! Mit Liebe gestaltet Unsere bunten Aufkleber sind seit Generationen bei Groß und Klein beliebt, um nach Lust und Stickerlaune zu dekorieren. Z-Design kommt von Herzen: Per Hand oder am Computer gestalten unsere Grafiker jedes Motiv mit viel Liebe zum Detail.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
76 mm
Höhe
120 mm
Merkmale
Produkttyp
Kids' stickers
Produktfarbe
Mehrfarbig
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Material
Papier
Einfache Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
3D-Effekt
Ja
Lieferumfang
Aufkleber pro Packung
33 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
3 Blätter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,88*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
1 Stück enthält 3 Bögen (ab € 0,29667* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.