Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery 53705 Aufkleber für Kinder


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Avery 53705 Aufkleber für Kinder
Avery 53705 Aufkleber für Kinder
Avery 53705 Aufkleber für Kinder
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80237610
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     53705
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Schmucketiketten
Sticker
Für kleine Baggerfahrer und Bauherren! Die witzigen Sticker mit bunten Baumaschinen passen auf Briefe, Einladungen, Geschenke, Freundschaftsbücher und Poesiealben und ja, auch auf den Schrank. Perfekt zum Schenken, Verschönern, Gestalten und natürlich auch zum Spielen und Basteln mit Kindern. Die Aufkleber zum Gestalten und Basteln sind aus bedrucktem Papier. Unsere Z-Design Klebeetiketten sind natürlich aus geprüfter Top-Qualität und werden regelmäßig extern kontrolliert und bestätigt. Viel Spaß beim Dekorieren! Mit Liebe gestaltet Unsere bunten Aufkleber sind seit Generationen bei Groß und Klein beliebt, um nach Lust und Stickerlaune zu dekorieren. Z-Design kommt von Herzen: Per Hand oder am Computer gestalten unsere Grafiker jedes Motiv mit viel Liebe zum Detail.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kids' stickers
Produktfarbe
Mehrfarbig
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Material
Papier
Einfache Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
3D-Effekt
Ja
Lieferumfang
Aufkleber pro Packung
33 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
3 Blätter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,86*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Bögen (ab € 0,29667* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,61*
€ 1,92
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,34*
€ 1,59
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,17*
€ 1,39
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,14*
€ 1,36
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,10*
€ 1,31
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,86*
€ 1,02
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.