Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Razer Mouse Bungee V3 Mouse-Bungee


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Razer Mouse Bungee V3 Mouse-Bungee
Razer Mouse Bungee V3 Mouse-Bungee
Razer Mouse Bungee V3 Mouse-Bungee
Razer Mouse Bungee V3 Mouse-Bungee
Razer Mouse Bungee V3 Mouse-Bungee
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80248394
Hersteller:
     Razer
Herst.-Nr.:
     RC21-01520100-R3M1
EAN/GTIN:
     8886419313281
Suchbegriffe:
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Laser Mouse
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Mouse-Bungee
Gerätetyp
Maus
Markenkompatibilität
Razer
Kompatibilität
Synapse 3
Produktfarbe
Schwarz
Schutzfunktion
Korrosionsbeständig
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Einfache Anwendung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.8 m
Gewicht
240 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,83*
€ 55,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,54*
€ 53,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.