Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 1RM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 1RM
Bahco 1RM
Bahco 1RM
Bahco 1RM
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80260861
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     1RM-19
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
LAN Kabel
Netzwerk-Kabel
Knarren-Ring-Maulschlüssel, metrisch, verchromt
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
248 mm
Gewicht
233 g
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Merkmale
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
19 mm
Produktfarbe
Metallisch
Material
Stahl
Beschichtungsmaterial
Chrom
Oberflächentyp
Matte
Offset-Winkel
15 °
Zertifizierung
ISO 1711-1, DIN 3113
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
487044
ab € 5,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.