Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1332832 Herst.-Nr.: 3940-300-6-SL-5P EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Säbelsägeblatt | | Geeignet für Materialien | Metall, Holz | | Material Messer | Stahl | | Produktfarbe | Weiß | Leistungen | Anzahl der Zähne pro Zoll (TPI) | 6 | Gewicht und Abmessungen | Gesamtlänge | 300 mm | | Gewicht | 255 g |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 14,66* | € 21,81* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 14,82* | € 21,89* | | | | | 27 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 15,60* | € 22,49* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 19,81* | € 28,37* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 34,46* | € 46,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|