Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco PXR-M2 Astschere Bypass Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco PXR-M2 Astschere Bypass Schwarz, Rot
Bahco PXR-M2 Astschere Bypass Schwarz, Rot
Bahco PXR-M2 Astschere Bypass Schwarz, Rot
Bahco PXR-M2 Astschere Bypass Schwarz, Rot
Bahco PXR-M2 Astschere Bypass Schwarz, Rot
Bahco PXR-M2 Astschere Bypass Schwarz, Rot
Bahco PXR-M2 Astschere Bypass Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80261143
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     PXR-L2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Astschere
Astschneider
Bypass-Schere
Bypassschere
Weitere Informationen:
Merkmale
Schneidesystem
Bypass
Handgrifffarbe
Schwarz, Rot
Klingenfarbe
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
392 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,96*
€ 82,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,55*
€ 79,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,99*
€ 77,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,54*
€ 73,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,83*
€ 70,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,02*
€ 67,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,29*
€ 59,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.