Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1332835 Herst.-Nr.: 3940-300-8/12-SL-5P EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Säbelsägeblätter für Holz und Metall, speziell für nagelhaltiges Holz aber auch für dicke Werkstoffe
- Praktisch unzerbrechliches Sandflex® Bimetall-Blatt für alle Materialien und Anwendungen
- HSS-Zähne mit 8 % Kobalt
- Version 1: abgeschrägte Bimetall-Blätter (-SL) mit präzisionsgeschliffenen Zähnen und besonders breiten Blättern in schlanker Ausführung
- Sie eignen sich für enge Bereiche, sind jedoch trotzdem stabil und widerstandsfähig, um Bruch und Verbiegen zu vermeiden. Für gerade Schnitte.
- Version 2: Standard-Bimetall-Blätter (ST) mit groben, präzisionsgeschliffenen Zähnen und besonders flexiblen Blättern in der Standard-Ausführung
- Dies macht sie flexibler und sie können einfacher in die richtige Position gebogen werden
- Dicke 0.9 mm bis 1.9 mm
- 4/6 TPI bis 8/12 TPI
- Länge 150 mm bis 300 mm
- Verpackungsalternative 1: Einzelhandelsverpackung entweder in -2P = 2 Blätter oder -5P = 5 Blätter pro Packung
- Verpackungsalternative 2: Industrieverpackung, -10P = 10 Blätter oder große Industrieverpackung -100P = 100 Blätter pro Box
- Ausgezeichnet für Holz mit eingeschlossenen Nägeln
- Abgeschrägte Form für alle anfallenden Arbeiten
Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Säbelsägeblatt | | Geeignet für Materialien | Metall, Holz | | Material Messer | Stahl | | Produktfarbe | Weiß | Leistungen | Anzahl der Zähne pro Zoll (TPI) | 8/12 | Gewicht und Abmessungen | Gesamtlänge | 300 mm | | Gewicht | 260 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 12,96* | € 19,46* | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 13,26* | € 19,80* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 15,02* | € 22,69* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 17,74* | € 26,46* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 31,33* | € 42,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,592* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|