Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco P54-SL-25 Astschere Bypass Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco P54-SL-25 Astschere Bypass Schwarz
Bahco P54-SL-25 Astschere Bypass Schwarz
Bahco P54-SL-25 Astschere Bypass Schwarz
Bahco P54-SL-25 Astschere Bypass Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80261361
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     P54-SL-25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Astschere
Astschneider
Bypass-Schere
Bypassschere
Weitere Informationen:
Merkmale
Schneidesystem
Bypass
Materiallgriff
Aluminium
Handgrifffarbe
Schwarz
Klingenfarbe
Schwarz/Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
550 mm
Klingenlänge
225 mm
Gewicht
813 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,30*
€ 109,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,40*
€ 102,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,29*
€ 100,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,20*
€ 96,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,59*
€ 82,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.