Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 2222 021 36221 Kondensator Blau Variabler Kondensator Zylindrische


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay 2222 021 36221 Kondensator Blau Variabler Kondensator Zylindrische
Vishay 2222 021 36221 Kondensator Blau Variabler Kondensator Zylindrische
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80263181
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     2222 021 36221
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Drahtwiderstand
Elektrolytkondensator
Elko
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Variabler Kondensator
Dielektrischer Typ
Aluminium
Befestigungstyp
Lautstärke
Formfaktor
Zylindrische
Produktfarbe
Blau
Belastbarkeit
220000 nF
Kapazitätstoleranz
20 %
Spannung
25 V
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
6.5 mm
Breite
18 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,54*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.