Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 2222 021 37229 Kondensator Blau Variabler Kondensator Zylindrische


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay 2222 021 37229 Kondensator Blau Variabler Kondensator Zylindrische
Vishay 2222 021 37229 Kondensator Blau Variabler Kondensator Zylindrische
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80263303
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     2222 021 37229
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Axial Kondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Variabler Kondensator
Dielektrischer Typ
Aluminium
Befestigungstyp
Lautstärke
Formfaktor
Zylindrische
Produktfarbe
Blau
Belastbarkeit
22000 nF
Kapazitätstoleranz
20 %
Spannung
40 V
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
4.5 mm
Breite
10 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,54*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.