Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 2222 021 38229 Kondensator Blau Variabler Kondensator Zylindrische


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay 2222 021 38229 Kondensator Blau Variabler Kondensator Zylindrische
Vishay 2222 021 38229 Kondensator Blau Variabler Kondensator Zylindrische
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80263450
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     2222 021 38229
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Axial Kondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Variabler Kondensator
Dielektrischer Typ
Aluminium
Befestigungstyp
Lautstärke
Formfaktor
Zylindrische
Produktfarbe
Blau
Belastbarkeit
22000 nF
Kapazitätstoleranz
20 %
Spannung
63 V
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
6 mm
Breite
10 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,67*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.