Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PanzerGlass ® ClearCase Apple iPhone 12 mini


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PanzerGlass ® ClearCase Apple iPhone 12 mini
PanzerGlass ® ClearCase Apple iPhone 12 mini
PanzerGlass ® ClearCase Apple iPhone 12 mini
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80266827
Hersteller:
     PanzerGlass
Herst.-Nr.:
     0248
EAN/GTIN:
     5711724002489
Suchbegriffe:
Displayschutzglas
Panzerglas
Panzerglasfolie
Displayschutzglas für Smartphones
Mit der transparenten PanzerGlass™ ClearCase™-Schutzhülle setzt Du das schicke Design Deines iPhone perfekt in Szene, während es gleichzeitig wirksam vor möglichen Schäden durch Stöße oder Stürze geschützt ist.


Die wabenförmige Struktur des TPU-Rahmens sorgt für eine optimierte Stoßdämpfung und verhindert effektiv Risse, Dellen und Kratzer an den Ecken und Seiten des Smartphones. Die innovative, antibakterielle Beschichtung der ClearCase™-Hülle wirkt aktiv gegen Keime und eliminiert nachweislich bis zu 99,99% aller herkömmlichen Oberflächenbakterien.


Der optimale Schutz unserer Produkte trägt zu einem längeren und damit nachhaltigeren Produktlebenszyklus bei. Dadurch erhalten wir nicht nur Dir die Freude an Deinem iPhone so lange wie möglich, sondern helfen auch unserer Umwelt.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
108 mm
Verpackungstiefe
18 mm
Verpackungshöhe
195 mm
Paketgewicht
66 g
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
5.4 "
Etui-Typ
Cover
Material
Gehärtetes Glas, Polyethylenterephthalat, Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produktfarbe
Transparent
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
Apple - iPhone 12 Mini
Name der Farbe
Transparent
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Verschlussart
Nicht zutreffend
Schutzfunktion
Kratzresistent, Schockresistent, Antibakteriell
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Schutz vor Vergilbung
Ja
Fettabweisende Beschichtung
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Militärstandard
MIL-STD-810H
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
7007190000
Gewicht und Abmessungen
Breite
67.93 mm
Tiefe
10.37 mm
Höhe
135.21 mm
Dicke
10.37 mm
Gewicht
26 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.