| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-80295974 Herst.-Nr.: 2545,0000 EAN/GTIN: 4011324373776 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wiederverwertung ist ein zentraler Baustein in unserer Firmenphilosophie. Tonermodule sind sehr robust und bestens dafür geeignet. Wir reinigen sie, ersetzen Verschleißteile durch neue Qualitätskomponenten und statten sie mit hochwertigem Toner aus – für Ergebnisse wie beim Original. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Drucktechnologie | Laserdrucken | Merkmale | Typ | Kompatibel | ![](/p.gif) | Druckfarben | Schwarz | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | HP | ![](/p.gif) | Versorgungstyp | Einzelpackung | ![](/p.gif) | Kompatibilität | LaserJet Enterprise Flow MFP M631h/ M632z, LaserJet Enterprise M608dn/M608n/ M608x/M609dn/M609x, LaserJet Enterprise MFP M631dn/M631z/M632fht/M632h | ![](/p.gif) | Schwarztoner Seitenleistung | 25000 Seiten | ![](/p.gif) | Tintenpatronenkapazität | Hohe (XL-) Ausbeute | ![](/p.gif) | Ersatz für | 37X (CF237X) | ![](/p.gif) | Zertifizierung | ISO/IEC 19752 | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 900 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, kmp toner schwarz, lasertoner, lasertoner schwarz, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |