| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-80296002 Herst.-Nr.: 1268,3003 EAN/GTIN: 4011324372144 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wiederverwertung ist ein zentraler Baustein in unserer Firmenphilosophie. Tonermodule sind sehr robust und bestens dafür geeignet. Wir reinigen sie, ersetzen Verschleißteile durch neue Qualitätskomponenten und statten sie mit hochwertigem Toner aus – für Ergebnisse wie beim Original. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Drucktechnologie | Laserdrucken | Merkmale | Typ | Kompatibel | ![](/p.gif) | Druckfarben | Cyan | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Brother | ![](/p.gif) | Versorgungstyp | Einzelpackung | ![](/p.gif) | Kompatibilität | Brother DCP-L3510CDW/DCP-L3550CDW, HL-L3210CW/HL-L3230CDW/HL-L3270CDW, MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW | ![](/p.gif) | Farbtoner-Seitenleistung | 2300 Seiten | ![](/p.gif) | Tintenpatronenkapazität | Hohe (XL-) Ausbeute | ![](/p.gif) | Ersatz für | TN247C | ![](/p.gif) | Zertifizierung | ISO/IEC 19798 | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 70 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, kmp tonerkartusche cyan, lasertoner für brother, toner für brother cyan, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |