Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intex 57154NP Kinderpool Aufblasbarer Pool


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intex 57154NP Kinderpool Aufblasbarer Pool
Intex 57154NP Kinderpool Aufblasbarer Pool
Intex 57154NP Kinderpool Aufblasbarer Pool
Intex 57154NP Kinderpool Aufblasbarer Pool
Intex 57154NP Kinderpool Aufblasbarer Pool
Intex 57154NP Kinderpool Aufblasbarer Pool
Intex 57154NP Kinderpool Aufblasbarer Pool
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80308284
Hersteller:
     Intex
Herst.-Nr.:
     57154NP
EAN/GTIN:
     6941057420165
Suchbegriffe:
Aufblasbarer Pool
Aufblaspool
Badespaß
Kinder-Planschbecken
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
9506999000
Breite des Versandkartons
265 mm
Höhe des Versandkartons
416 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
1800 mm
Tiefe
2900 mm
Höhe
1040 mm
Gewicht
5250 g
Dicke
0.3 mm
Merkmale
Pool-Typ
Aufblasbarer Pool
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
PVC
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
2 Jahr(e)
Anzahl der Personen
3 Person(en)
Maximales Lastgewicht
54 kg
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
476.3 mm
Verpackungstiefe
127 mm
Verpackungshöhe
406.4 mm
Paketgewicht
5250 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,97*
€ 152,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,95*
€ 151,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,88*
€ 145,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,40*
€ 137,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,94*
€ 117,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.