Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO EASYgraph HB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO EASYgraph HB
STABILO EASYgraph HB
STABILO EASYgraph HB
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80345507
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     321/02-HB-6
EAN/GTIN:
     4006381494632
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
96091010
Gewicht und Abmessungen
Leitungsdurchmesser
3.15 mm
Verpackungsbreite
9 mm
Verpackungshöhe
10 mm
Verpackungstiefe
175 mm
Paketgewicht
7 g
Merkmale
Härte
HB
Produktfarbe
Blau
Form
Dreieckig
Ursprungsland
Tschechische Republik
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,79*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.