Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK LWL Anschlussdose für Hutschiene 4 x SC Simplex oder LC Duplex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK LWL Anschlussdose für Hutschiene 4 x SC Simplex oder LC Duplex
DeLOCK LWL Anschlussdose für Hutschiene 4 x SC Simplex oder LC Duplex
DeLOCK LWL Anschlussdose für Hutschiene 4 x SC Simplex oder LC Duplex
DeLOCK LWL Anschlussdose für Hutschiene 4 x SC Simplex oder LC Duplex
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80364143
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86543
EAN/GTIN:
     4043619865437
Suchbegriffe:
LWL Dose
lwl dose
Mit dieser LWL Anschlussdose von Delock können bis zu vier SC Simplex oder LC Duplex Glasfaserkabel aufgenommen werden. Durch die integrierten Clips ist die Montage auf 35 mm Hutschienen möglich.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Gewicht und Abmessungen
Breite
60.5 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
31.5 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.