Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Kabeldurchführung u-förmig - Lochdurchmesser 16 mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Kabeldurchführung u-förmig - Lochdurchmesser 16 mm schwarz
DeLOCK Kabeldurchführung u-förmig - Lochdurchmesser 16 mm schwarz
DeLOCK Kabeldurchführung u-förmig - Lochdurchmesser 16 mm schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80364249
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     60272
EAN/GTIN:
     4043619602728
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
kabeldurchführung
Diese Kabeldurchführung von Delock kann in eine Metallöffnung eingesetzt werden um Kabel beim Durchgang vor Abschürfungen und Beschädigungen durch scharfe Kanten zu schützen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
21 mm
Tiefe
24 mm
Merkmale
Zweck
Tisch/Wand
Produktfarbe
Schwarz
Material
Nylon
Kabeldurchmesser (max.)
16 mm
Ursprungsland
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.