Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

esr DR-2100 Tonerkartusche Kompatibel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
esr DR-2100 Tonerkartusche Kompatibel Schwarz
esr DR-2100 Tonerkartusche Kompatibel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80413111
Hersteller:
     esr
Herst.-Nr.:
     ESRDR2100
EAN/GTIN:
     5055792343816
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Schwarz
Kompatibilität
BROTHER DCP 7030, 7032, 7040, 7045 N, HL 2140, 2150 N, 2150 NR, 2170 N, 2170 Series, 2170 W, 2170 WR, MFC 7320, 7320 W, 7340, 7440 N, 7440 W, 7840 W LENOVO LJ 2200
Schwarztoner Seitenleistung
12000 Seiten
Eingebaute Trommeleinheit
Ja
OEM-Code
BROTHER DR-2100
Zertifizierung
Nordic Ecolabel; NF Environment
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.