| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-80413478 Herst.-Nr.: ESRSU118A EAN/GTIN: 5055792353136 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Drucktechnologie | Laserdrucken | Merkmale | Typ | Kompatibel | ![](/p.gif) | Druckfarben | Schwarz | ![](/p.gif) | Kompatibilität | SAMSUNG CLP 360, 360 N, 360 ND, 360 Series, 365, 365 W, CLX 3300, 3300 Series, 3305, 3305 FN, 3305 FW, 3305 Series, 3305 W, Xpress C 410 W, C 460 FW, C 460 Series, C 460 W, C 467 W, SL-C 460 FW, SL-C 460 SERIES, SL-C 460 W, SL-C 467 W | ![](/p.gif) | Schwarztoner Seitenleistung | 1500 Seiten | ![](/p.gif) | OEM-Code | SAMSUNG CLT-K406S/ELS | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84439990 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Samsung, Toner Cartridge Samsung, Toner Samsung, Tonerkartusche Samsung, Tonerkassette Samsung, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner schwarz, lasertoner, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |