Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

esr MLT-D1042S/ELS Tonerkartusche Kompatibel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
esr MLT-D1042S/ELS Tonerkartusche Kompatibel Schwarz
esr MLT-D1042S/ELS Tonerkartusche Kompatibel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80413520
Hersteller:
     esr
Herst.-Nr.:
     ESRSU737A
EAN/GTIN:
     5055792352641
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Schwarz
Kompatibilität
SAMSUNG ML 1660, 1660 N, 1660 Series, 1665, 1666, 1670, 1672, 1674, 1675, 1678, 1860, 1865, 1865 W, SCX 3000, 3200, 3200 Series, 3200 W, 3205, 3205 W
Schwarztoner Seitenleistung
1500 Seiten
OEM-Code
SAMSUNG MLT-D1042S/ELS
Zertifizierung
STMC;
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.