| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-80420858 Herst.-Nr.: 680480 EAN/GTIN: 4002051680480 |
| |
|
| | |
| Das hätten die Helden von Andor nie im Leben für möglich gehalten! Die drei neuen Legenden lassen sie zu einer Reise an einen unbekannten Ort aufbrechen. Die erste Legende beginnt auf dem Minen-Spielplan von Cavern – und schon sind die Spieler Teil des Geschehens, der einen Wendepunkt in der Geschichte Andors bedeuten könnte. Mit den neuen Legenden wird das Grundspiel um aufregende Abenteuer in der fantastischen Welt Andors ergänzt. Diese wurden von Michael Menzel im Stil der preisgekrönten Andor-Spiele illustriert. Gemeinsam das Land gegen fremde Mächte verteidigen – im kooperativen Brettspiel warten viele spannende Herausforderungen. Inhalt: 72 Legendenkarten, 16 Figuren in Kunststoffhaltern, 72 weitere Stanzteile, 1 Begleitheft Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Kartenspiel | | Genre | Passend | | Minimale Anzahl an Spielern | 2 | | Maximale Anzahl an Spielern | 4 | | Empfohlene Altersgruppe | Erwachsener & Kind | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Beide Geschlechter | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 10 Jahr(e) | | Spiel-Modi | Multiplayer | | Spielzeit (min.) | 60 min | | Spielzeit (max.) | 90 min | | Anzahl der Karten | 72 Stück(e) | Lieferumfang | Spielregeln enthalten | Ja | | Figur enthalten | Ja | | Anzahl der Spielzeugfiguren | 16 Stück(e) | Sicherheitswarnung | Nicht für Kinder von 0-3 Jahren | Ja | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 150 mm | | Verpackungstiefe | 298 mm | | Verpackungshöhe | 3 mm | Technische Details | Typ | Memory |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |