Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edding T 1000 Marker-Nachfüller Rot 1000 ml 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edding T 1000 Marker-Nachfüller Rot 1000 ml 1 Stück(e)
Edding T 1000 Marker-Nachfüller Rot 1000 ml 1 Stück(e)
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80427467
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-T1000002
EAN/GTIN:
     4004764025688
Suchbegriffe:
Nachfüllpatrone-Permanentmarker
Nachfülltinte
Nachfülltusche
Nachfülltinte-Permanentmarker
Nachfülltinte edding T 1000 refill ink. Zum Nachfüllen der Permanentmarker edding No.1, 21, 22, 25, 400, 500, 550, 800, 850, 3000, 3300. Auch zum direkten Auftragen mit Pinseln, Federn, Schablonen und Stempeln geeignet. Permanente, geruchsarme, lichtbeständige Tinte in einer Flasche. Inhalt: 1000 ml.
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Rot
Fassungsvermögen
1000 ml
Permanent
Ja
Kompatibilität
edding No.1, 21, 22, 25, 400, 500, 550, 800, 850, 3000, 3300

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,33*
  
Preis gilt ab 10 Stück
1 Stück enthält 1.000 Milliliter (ab € 0,04833* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,80*
€ 59,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,65*
€ 59,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,33*
€ 57,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.