Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bücher
>
Bücher nach Sprache
>
deutschsprachige Literatur
>
deutschsprachige Erstlesebücher
>
Artikel
Ravensburger 9783473364343 Buch Abenteuer Deutsch Hardcover 96 Seiten
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-80435002
Hersteller:
Ravensburger
Herst.-Nr.:
36434
EAN/GTIN:
9783473364343
Suchbegriffe:
Kinderbücher
Bücher für Erstleser - deutschsprac...
Bücher für Vorschule - deutschsprac...
Erstlesebücher - deutschsprachig
Vera und Katrin lieben Pferde, vor allem Flöckchen. Doch dann verschwindet das kleine braune Pony spurlos. Aufregung auch im Hexeninternat: Die Hexenmädchen bekommen Besuch!
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Abenteuer
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Claudia Ondracek
Anzahl der Seiten
96 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
7 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Weiblich
Veröffentlichungsjahr
2014
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Breite
177 mm
Tiefe
241 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
388 g
... >
Infotainment
>
Bildungsanreize
>
Bücher
Weitere Suchbegriffe:
Vorschulbücher - deutschsprachig
,
deutschsprachige Erstlesebücher
,
deutschsprachige Vorschulbücher
,
Kinderbücher - deutschsprachig
,
deutschsprachige Kinderbücher
,
ravensburger kinderbuecher
,
bücher für erstleser - deutschsprachig
,
kinderbücher deutsch
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5,60*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen