Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peach 319255 Kompatibel Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb 5 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peach 319255 Kompatibel Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb 5 Stück(e)
Peach 319255 Kompatibel Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb 5 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80472284
Hersteller:
     Peach
Herst.-Nr.:
     0F319255
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Peach ist eine führende Schweizer Marke für kompatible Tintenpatronen. Spitzentechnologie gewährleistet höchste Qualität und führt zu herrvoragenden Ergebnissen. Farb- und Lichtechtheit entsprechen höchsten Anforderungen und gewährleisten brillante Druckresultate. Um die Premium Qualität sicherzustellen, wird die Tinte im eigenen Entwicklungszentrum in der Schweiz entwickelt und anschliessend in unseren Fertigungsstandorten in die Tintenpatronen abgefüllt. Produktion und Fertigung entsprechen neusten Erkenntnissen aus Lehre und Forschung. Qualität, mit der asiatische Hersteller nicht gleichziehen können und dies zu immer noch sehr attraktiven Preisen. Eine echte Alternative zu teuren Original Produkten oder Billigsttinten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität
Brother
Versorgungstyp
Multipack
Kompatibilität
DCP-135 C<br />DCP-150 C<br />DCP-150 Series<br />DCP-153 C<br />DCP-157 C
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
2
Farbtintenpatronenanzahl
3
Volumen schwarze Tinte
21 ml
Volumen Farbtinte
11 ml
Seitenergebnis schwarze Tinte
590 Seiten
Ersatz für
LC-1000, LC-970
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.