Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Urban Armor Gear Tactical Notebooktasche 40,6 cm (16 Zoll) Aktenkoffer Schwarz, Olive


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Urban Armor Gear Tactical Notebooktasche 40,6 cm (16 Zoll) Aktenkoffer Schwarz, Olive
Urban Armor Gear Tactical Notebooktasche 40,6 cm (16 Zoll) Aktenkoffer Schwarz, Olive
Urban Armor Gear Tactical Notebooktasche 40,6 cm (16 Zoll) Aktenkoffer Schwarz, Olive
Urban Armor Gear Tactical Notebooktasche 40,6 cm (16 Zoll) Aktenkoffer Schwarz, Olive
Urban Armor Gear Tactical Notebooktasche 40,6 cm (16 Zoll) Aktenkoffer Schwarz, Olive
Urban Armor Gear Tactical Notebooktasche 40,6 cm (16 Zoll) Aktenkoffer Schwarz, Olive
Urban Armor Gear Tactical Notebooktasche 40,6 cm (16 Zoll) Aktenkoffer Schwarz, Olive
Urban Armor Gear Tactical Notebooktasche 40,6 cm (16 Zoll) Aktenkoffer Schwarz, Olive
Urban Armor Gear Tactical Notebooktasche 40,6 cm (16 Zoll) Aktenkoffer Schwarz, Olive
Urban Armor Gear Tactical Notebooktasche 40,6 cm (16 Zoll) Aktenkoffer Schwarz, Olive
Urban Armor Gear Tactical Notebooktasche 40,6 cm (16 Zoll) Aktenkoffer Schwarz, Olive
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80483471
Hersteller:
     Urban Armor Gear
Herst.-Nr.:
     982610117272
EAN/GTIN:
     812451037838
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
16 Zoll
Etui-Typ
Aktenkoffer
Produkthauptfarbe
Schwarz, Olive
Markenkompatibilität
Jede Marke
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Außentaschen
Fronttasche
Anzahl der Fronttaschen
1
Tragegriff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Abnehmbarer Schultergurt
Ja
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
409.96 mm
Tiefe
74.93 mm
Höhe
331.98 mm
Gewicht
408.23 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
375 x 270 x 30 mm
Weitere Suchbegriffe: uag laptoptasche, laptop tasche, laptoptasche aktentasche, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,69*
€ 90,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,62*
€ 88,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,74*
€ 84,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,15*
€ 81,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,58*
€ 69,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.