Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heidemann 70800 Türklingel-Glockenspiele Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heidemann 70800 Türklingel-Glockenspiele Weiß
Heidemann 70800 Türklingel-Glockenspiele Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80492791
Hersteller:
     Heidemann
Herst.-Nr.:
     70800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Weitere Informationen:
Merkmale
Anschlussart
Kabellos
Maximale Reichweite
100 m
Anzahl Melodien
8
Volumen (dB)
82 dB
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
CR2032
Akku-/Batteriespannung
3 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
28 mm
Höhe
98 mm
Design
Produktfarbe
Weiß
Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, funkgong 100m, funk gong
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.